Prekidač za zatamnjivanje LIVINGLIGHT Podžbukno SIV 60-500VA 230V Okretni gumb 1M [NT4402N]

ŠIFRA 1094485 EAN 8005543418703 LEGRAND NT4402N
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: LIVINGLIGHT
  • Način montaže: Podžbukno
  • Boja: siva
  • Nazivni napon (VA): 60-500
  • Nazivni napon (V): 230
  • Način upotrebe: Okretni gumb
  • Broj jedinica (M): 1
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.