Prekidač za zatamnjivanje LIVINGLIGHT Ugrađena instalacija ANTR 3-400VA 230V tipkalo 2M [L4411N]

ŠIFRA 2744925 EAN 8005543486481 LEGRAND L4411N
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: LIVINGLIGHT
  • Način montaže: Ugrađena instalacija
  • Boja: Antracit
  • Nazivni napon (VA): 3-400
  • Nazivni napon (V): 230
  • Način upotrebe: tipkalo
  • Broj jedinica (M): 2
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.