Prekidač za zatamnjivanje LIVINGLIGHT Ugrađena instalacija ANTR 60-500VA 230V Okretni gumb 1M [L4402N]

ŠIFRA 2744926 EAN 8005543418642 LEGRAND L4402N
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: LIVINGLIGHT
  • Način montaže: Ugrađena instalacija
  • Boja: Antracit
  • Nazivni napon (VA): 60-500
  • Nazivni napon (V): 230
  • Način upotrebe: Okretni gumb
  • Broj jedinica (M): 1
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.