Prekidač za zatamnjivanje LIVINGLIGHT Ugrađena instalacija BIJ 3-400VA 230V tipkalo 2M [N4411N]

ŠIFRA 2727994 EAN 8005543486498 LEGRAND N4411N
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: LIVINGLIGHT
  • Način montaže: Ugrađena instalacija
  • Boja: v beli barvi
  • Nazivni napon (VA): 3-400
  • Nazivni napon (V): 230
  • Način upotrebe: tipkalo
  • Broj jedinica (M): 2
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.