Prekidač za zatamnjivanje LOGIQ Podžbukno BIJ 40-400W 230V Okretni gumb RL dvosmjerno Unipack [EQ15PWXO-U - 4415041]

ŠIFRA 2789382 EAN 3831006989528 TEM ČATEŽ EQ15PWXO-U - 4415041
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: LOGIQ
  • Način montaže: Podžbukno
  • Boja: v beli barvi
  • Nazivni napon (VA): 40-400
  • Nazivni napon (V): 230
  • Način upotrebe: Okretni gumb
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.