Prekidač za zatamnjivanje MODUL Podžbukno SRE 300VA 230V Okretni gumb 1M Blister [EM10ES-B - 4315399]
- Linija proizvoda: MODUL
- Način montaže: Podžbukno
- Boja: Srebrna
- Nazivni napon (VA): 300
- Nazivni napon (V): 230
- Način upotrebe: Okretni gumb
- Broj jedinica (M): 1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.