Prekidač za zatamnjivanje NOVI MIKRO blister s okvirom Podžbukno BIJ 40-400VA 230V [616426]
- Linija proizvoda: NOVI MIKRO
- Način montaže: Podžbukno
- Boja: v beli barvi
- Nazivni napon (VA): 40-400
- Nazivni napon (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.