Prekidač za zatamnjivanje EKONOMIK Podžbukno BIJ 40-400VA 230V Okretni gumb RL izmjenični, Unipack [EE15-U - 3515615]
- Linija proizvoda: EKONOMIK
- Način montaže: Podžbukno
- Boja: v beli barvi
- Nazivni napon (VA): 40-400
- Nazivni napon (V): 230
- Način upotrebe: Okretni gumb
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.