Prekidač za zatamnjivanje MODUL Ugrađena instalacija BIJ LED 0-60VA 230V Okretni gumb 1M izmjenično, blister [EM13PW-B - 4338147]
- Linija proizvoda: MODUL
- Način montaže: Ugrađena instalacija
- Boja: v beli barvi
- Nazivni napon (VA): 0-60
- Nazivni napon (V): 230
- Način upotrebe: Okretni gumb
- Broj jedinica (M): 1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.