Senzor kretanja za ugradnju CHORUS 2M 105st. 16W 230V BIJ Podžbukno IP20 [GW10592]

ŠIFRA 1169087 EAN 8011564262324 GEWISS GW10592
Infracrveni (IR) detektor pokreta Gewiss Chorus bijele boje, ugradbene širine 2M, ima 1 radni (1 NO) 16A kontakt, 120° kut, podesivu osjetljivost u luksima i podesivo vrijeme djelovanja, vijčano povezivanje, napajanje 230 V AC.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: CHORUS
  • Zahvatni kut, vodoravno (st.): 105
  • Maks. uklopna snaga (W): 16
  • Nazivni napon (V): 230
  • Boja: bijela
  • Način montaže: Podžbukno
  • Vrsta zaštite (IP): IP20
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.