Senzor kretanja za ugradnju LIVINGLIGHT 500W 230V SRE Ugradbeno 2M [NT4432]

ŠIFRA 1168986 EAN 8012199433998 BTICINO NT4432
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: LIVINGLIGHT
  • Maks. uklopna snaga (W): 500
  • Nazivni napon (V): 230
  • Boja: Srebrna
  • Način montaže: Ugradbeno
  • Vrsta zaštite (IP): IP20
  • Broj jedinica (M): 2
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.