Senzor kretanja za ugradnju LIVINGLIGHT IR 6A 230V BIJ Podžbukno 2M [N4432]

ŠIFRA 2727996 EAN 8012199083360 LEGRAND N4432
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: LIVINGLIGHT
  • Nazivni napon (V): 230
  • Boja: bijela
  • Način montaže: Podžbukno
  • Vrsta zaštite (IP): IP20
  • Broj jedinica (M): 2
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.