Senzor kretanja za ugradnju VALENA Life 180st. 0-400W 230V BIJ Podžbukno [752173]

ŠIFRA 2725761 EAN 3414970462985 LEGRAND 752173
Senzor pokreta Valena Life za podžbuknu ugradnju, 120° pokrivanje, bijele boje. Prikladno za svjetiljke: 0 – 50 W LED, 0 – 200 V A CFL i elektronički transformatori, 0 – 150 V A fluo, 0 – 400 W halogen. Vremenska odgoda 10 s – 10 min.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: VALENA Life
  • Zahvatni kut, vodoravno (st.): 180
  • Maks. uklopna snaga (W): 0-400
  • Nazivni napon (V): 230
  • Boja: bijela
  • Način montaže: Podžbukno
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.