Sklopni audio/video modul New Unica Podžbukno ANTR Slijepi čep ni zaščite prahu IP20 Plastika [NU986654]
- Linija proizvoda: New Unica
- Način montaže: Podžbukno
- Boja: Antracit
- Korištenje: Slijepi čep
- Sa zaštitom od prašine: ni zaščite prahu
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP20
- Materijal: Plastika
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.