Sklopni audio/video modul New Unica Podžbukno BEŽ Kabelski izlaz ni zaščite prahu IP20 Plastika [NU386244]

ŠIFRA 2800672 EAN 3606481955531 SCHNEIDER ELECTRIC NU386244
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: New Unica
  • Način montaže: Podžbukno
  • Boja: Bež
  • Korištenje: Kabelski izlaz
  • Sa zaštitom od prašine: ni zaščite prahu
  • Prikladno za razred zaštite (IP): IP20
  • Materijal: Plastika
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.