Sklopni audio/video modul New Unica Podžbukno BEŽ Slijepi čep ni zaščite prahu IP20 Plastika [NU986544]

ŠIFRA 2800681 EAN 3606481955999 SCHNEIDER ELECTRIC NU986544
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: New Unica
  • Način montaže: Podžbukno
  • Boja: Bež
  • Korištenje: Slijepi čep
  • Sa zaštitom od prašine: ni zaščite prahu
  • Prikladno za razred zaštite (IP): IP20
  • Materijal: Plastika
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.