Sklopka ARMOR Nadžbukno Dvosmjerna sklopka SIV 10A IP55 [283.1A]

ŠIFRA 1203612 EAN 8606007582529 ALING CONEL 283.1A
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ARMOR
  • Način montaže: Nadžbukno
  • Vrsta spajanja: Menjalno stikalo
  • Boja: siva
  • Izmjerena struja (A): 10
  • Prikladno za razred zaštite (IP): IP55
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.