• Privatna
  • Sklopka ARMOR Nadžbukno Križni prekidač SIV 10A IP55

Sklopka ARMOR Nadžbukno Križni prekidač SIV 10A IP55 [284.1A]

ŠIFRA 1217237 EAN 8606007582512 ALING CONEL 284.1A
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ARMOR
  • Način montaže: Nadžbukno
  • Vrsta spajanja: Križno stikalo
  • Boja: siva
  • Izmjerena struja (A): 10
  • Prikladno za razred zaštite (IP): IP55
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.