Sklopka ARMOR Nadžbukno Prekidač za isključenje 1-polni SIV 10A IP55 [281.1A]
- Linija proizvoda: ARMOR
- Način montaže: Nadžbukno
- Vrsta spajanja: Navadno stikalo
- Boja: siva
- Izmjerena struja (A): 10
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP55
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.