Sklopka Classia Ugrađena instalacija Križni prekidač ANTR 10A indikator 2M [RG4004M2L]
- Linija proizvoda: Classia
- Način montaže: Ugrađena instalacija
- Vrsta spajanja: Križno stikalo
- Boja: Antracit
- Izmjerena struja (A): 10
- Osvjetljenje: indikator
- Broj jedinica (M): 2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.