Sklopka EIKON Podžbukno Prekidač za isključenje 1-polni BIJ 16A Fluorescentna rasvjeta 1M [20001.B - VIM20001.B]
- Linija proizvoda: EIKON
- Način montaže: Podžbukno
- Vrsta spajanja: Navadno stikalo
- Boja: bijela
- Izmjerena struja (A): 16
- Osvjetljenje: Fluorescentna rasvjeta
- Broj jedinica (M): 1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.