Sklopka FONTANA Nadžbukno Križni prekidač BIJ 10A Ne IP44 Unipack [SF70PW-U - 4315076]
- Linija proizvoda: FONTANA
- Način montaže: Nadžbukno
- Vrsta spajanja: Križno stikalo
- Boja: bijela
- Izmjerena struja (A): 10
- Osvjetljenje: Ne
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP44
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.