Sklopka FORIX Nadžbukno Dvosmjerna sklopka SIV 10A IP44 [782383]
- Linija proizvoda: FORIX
- Način montaže: Nadžbukno
- Vrsta spajanja: Menjalno stikalo
- Boja: siva
- Izmjerena struja (A): 10
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP44
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.