Sklopka FUSIO rinfuza bez okvira Podžbukno Prekidač za isključenje 1-polni BIJ 10A Bez osvjetljenja IP20 [317521]
- Linija proizvoda: FUSIO
- Način montaže: Podžbukno
- Vrsta spajanja: Navadno stikalo
- Boja: bijela
- Izmjerena struja (A): 10
- Osvjetljenje: Bez osvjetljenja
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP20
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.