Sklopka GEA blister bez okvira Podžbukno 2-polna sklopka SIV 16A Fluorescentna rasvjeta IP20 [417360]
ŠIFRA 1138302
EAN 3838959429286
ELEKTROMATERIAL
417360
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: GEA
- Način montaže: Podžbukno
- Vrsta spajanja: 2-polno stikalo
- Boja: siva
- Izmjerena struja (A): 16
- Osvjetljenje: Fluorescentna rasvjeta
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP20
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.