Sklopka GEA blister bez okvira Podžbukno Dvosmjerna sklopka SIV 10A Bez osvjetljenja IP20 [417343]
ŠIFRA 1126567
EAN 3838959428005
ELEKTROMATERIAL
417343
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: GEA
- Način montaže: Podžbukno
- Vrsta spajanja: Menjalno stikalo
- Boja: siva
- Izmjerena struja (A): 10
- Osvjetljenje: Bez osvjetljenja
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP20
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.