Sklopka GEA blister bez okvira Podžbukno Križni prekidač SIV 10A Bez osvjetljenja IP20 [417344]
ŠIFRA 1126569
EAN 3838959428241
ELEKTROMATERIAL
417344
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: GEA
- Način montaže: Podžbukno
- Vrsta spajanja: Križno stikalo
- Boja: siva
- Izmjerena struja (A): 10
- Osvjetljenje: Bez osvjetljenja
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP20
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.