Sklopka IDEA Podžbukno Dvosmjerna sklopka SIV 10A 1M [16004 - VIM16004]
- Linija proizvoda: IDEA
- Način montaže: Podžbukno
- Vrsta spajanja: Menjalno stikalo
- Boja: siva
- Izmjerena struja (A): 10
- Broj jedinica (M): 1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.