Sklopka IDEA Podžbukno Križni prekidač SIV 16A 1M [16013 - VIM16013]

ŠIFRA 1107787 EAN 8007352002821 VIMAR 16013 - VIM16013
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: IDEA
  • Način montaže: Podžbukno
  • Vrsta spajanja: Križno stikalo
  • Boja: siva
  • Izmjerena struja (A): 16
  • Broj jedinica (M): 1
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.