Sklopka IDEA Podžbukno Križni prekidač SIV 16A 1M [17005 - VIM17005]
- Linija proizvoda: IDEA
- Način montaže: Podžbukno
- Vrsta spajanja: Križno stikalo
- Boja: siva
- Izmjerena struja (A): 16
- Broj jedinica (M): 1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.