Sklopka IDEA Ugrađena instalacija Dvosmjerna sklopka CRN 10A uzak 1M [17002 - VIM17002]
- Linija proizvoda: IDEA
- Način montaže: Ugrađena instalacija
- Vrsta spajanja: Menjalno stikalo
- Boja: Crna
- Izmjerena struja (A): 10
- Broj jedinica (M): ozek 1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.