Sklopka LINEA blister s okvirom Podžbukno 2-polna sklopka BIJ 16A Fluorescentna rasvjeta [615538]
- Linija proizvoda: LINEA
- Način montaže: Podžbukno
- Vrsta spajanja: 2-polno stikalo
- Boja: bijela
- Izmjerena struja (A): 16
- Osvjetljenje: Fluorescentna rasvjeta
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.