Sklopka LIVINGLIGHT Podžbukno Križni prekidač SRE 16A 1M [NT4004N]

ŠIFRA 2603074 EAN 8005543419878 LEGRAND NT4004N
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: LIVINGLIGHT
  • Način montaže: Podžbukno
  • Vrsta spajanja: Križno stikalo
  • Boja: Srebrna
  • Izmjerena struja (A): 16
  • Broj jedinica (M): 1
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.