Sklopka LIVINGLIGHT Ugrađena instalacija Dvosmjerna sklopka ANTR 16A 1M [L4003A]

ŠIFRA 2736479 EAN 8005543420416 LEGRAND L4003A
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: LIVINGLIGHT
  • Način montaže: Ugrađena instalacija
  • Vrsta spajanja: Menjalno stikalo
  • Boja: Antracit
  • Izmjerena struja (A): 16
  • Broj jedinica (M): 1
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.