Sklopka MODUL Podžbukno 2-polna sklopka CRN 16A Ne IP20 1M Blister [SM20SBNT03-B - 4315242]
- Linija proizvoda: MODUL
- Način montaže: Podžbukno
- Vrsta spajanja: 2-polno stikalo
- Boja: Crna
- Izmjerena struja (A): 16
- Osvjetljenje: Ne
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP20
- Broj jedinica (M): 1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.