Sklopka New Unica Ugrađena instalacija Prekidač za isključenje 1-polni ANTR 10A 2M [NU320154]
- Linija proizvoda: New Unica
- Način montaže: Ugrađena instalacija
- Vrsta spajanja: Navadno stikalo
- Boja: Antracit
- Izmjerena struja (A): 10
- Broj jedinica (M): 2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.