Sklopka POWER LINE Nadžbukno Križni prekidač SIV 10A IP44 [254.1A]

ŠIFRA 2762821 EAN 8606007589405 ALING CONEL 254.1A
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: POWER LINE
  • Način montaže: Nadžbukno
  • Vrsta spajanja: Križno stikalo
  • Boja: siva
  • Izmjerena struja (A): 10
  • Prikladno za razred zaštite (IP): IP44
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.