Sklopka POWER LINE Nadžbukno Prekidač za isključenje 1-polni BIJ 10A IP44 [251.00]

ŠIFRA 2762810 EAN 8606007589078 ALING CONEL 251.00
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: POWER LINE
  • Način montaže: Nadžbukno
  • Vrsta spajanja: Navadno stikalo
  • Boja: bijela
  • Izmjerena struja (A): 10
  • Prikladno za razred zaštite (IP): IP44
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.