Sklopka POWER LINE Nadžbukno Prekidač za isključenje 1-polni BIJ 16A indikator stanja IP44 [2591.00]
- Linija proizvoda: POWER LINE
- Način montaže: Nadžbukno
- Vrsta spajanja: Navadno stikalo
- Boja: bijela
- Izmjerena struja (A): 16
- Osvjetljenje: indikator
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP44
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.