Sklopka POWER LINE Nadžbukno Prekidač za isključenje 1-polni SIV 10A IP44 [251.1A]
- Linija proizvoda: POWER LINE
- Način montaže: Nadžbukno
- Vrsta spajanja: Navadno stikalo
- Boja: siva
- Izmjerena struja (A): 10
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP44
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.