Sklopka POWER LINE Nadžbukno Serijski prekidač BIJ 10A IP44 [252.00]
- Linija proizvoda: POWER LINE
- Način montaže: Nadžbukno
- Vrsta spajanja: Serijsko stikalo
- Boja: bijela
- Izmjerena struja (A): 10
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP44
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.