Sklopka UNICA Podžbukno Prekidač za isključenje 1-polni BEŽ 10A Ne IP20 1M [MGU3.101.25]
- Linija proizvoda: UNICA
- Način montaže: Podžbukno
- Vrsta spajanja: Navadno stikalo
- Boja: Bež
- Izmjerena struja (A): 10
- Osvjetljenje: Ne
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP20
- Broj jedinica (M): 1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.