Sklopka VALENA Life Podžbukno Prekidač za isključenje 3x1-polova BIJ 10A 1D [752103]

ŠIFRA 2733555 EAN 3414970459213 LEGRAND 752103
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: VALENA Life
  • Način montaže: Podžbukno
  • Vrsta spajanja: 3x1-polno stikalo
  • Boja: bijela
  • Izmjerena struja (A): 10
  • Broj jedinica (M): 1
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.