Sklopka VALENA Podžbukno 2-polna sklopka BEŽ 16A indikator [774114]
- Linija proizvoda: VALENA
- Način montaže: Podžbukno
- Vrsta spajanja: 2-polno stikalo
- Boja: Bež
- Izmjerena struja (A): 16
- Osvjetljenje: indikator
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.