Sklopka za žaluzine Classia Ugrađena instalacija 1-0-2 CRN 10A 1M [RG4027N]
- Linija proizvoda: Classia
- Način montaže: Ugrađena instalacija
- Izvedba: 1-0-2
- Boja: Crna
- Izmjerena struja (A): 10
- Broj jedinica (M): 1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.