Kombinirana sklopka / utičnica FONTANA Nadžbukno BIJ 10/16A 250V Vertikalni IP44 Plastika Unipack [CF13PW-U - 4315139]
- Linija proizvoda: FONTANA
- Način montaže: Nadžbukno
- Boja: bijela
- Izmjerena struja (A): 10/16
- Nazivni napon (V): 250
- Oprema za montažu: Vertikalni
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP44
- Materijal: Plastika
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.