Kombinirana sklopka / utičnica Jung Nadžbukno SIV 16/10A 250V Vertikalni IP44 Plastika IND, BV [876W]

ŠIFRA 2710027 EAN 4011377657700 JUNG 876W
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Jung
  • Način montaže: Nadžbukno
  • Boja: siva
  • Izmjerena struja (A): 16/10
  • Nazivni napon (V): 250
  • Oprema za montažu: Vertikalni
  • Prikladno za razred zaštite (IP): IP44
  • Materijal: Plastika
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.