Mehanizam sklopke Jung Podžbukno 1P NO Tipkalo 10A [531U]

ŠIFRA 2602645 EAN 4011377272903 JUNG 531U
Mehanizam tipkala Jung, bez pokrivne tipke, prikladan za sve serije Jung, podžbukna montaža u okroglu dozu fi 60 mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Jung
  • Način montaže: Podžbukno
  • Vrsta spajanja: 1P NO
  • Izmjerena struja (A): 10
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.