Mehanizam sklopke Jung Podžbukno 2-polna sklopka 10A 1D [502U]

ŠIFRA 2709357 EAN 4011377259805 JUNG 502U
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Jung
  • Način montaže: Podžbukno
  • Vrsta spajanja: 2-polno stikalo
  • Izmjerena struja (A): 10
  • Broj jedinica (M): 1
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.