Mehanizam sklopke LIVINGLIGHT Podžbukno Dvosmjerna sklopka BIJ 16A Fluorescentna rasvjeta IP20 1M [L4003/0]

ŠIFRA 1166754 EAN 8012199015866 LEGRAND L4003/0
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: LIVINGLIGHT
  • Način montaže: Podžbukno
  • Vrsta spajanja: Menjalno stikalo
  • Boja: bijela
  • Izmjerena struja (A): 16
  • Osvjetljenje: Fluorescentna rasvjeta
  • Prikladno za razred zaštite (IP): IP20
  • Broj jedinica (M): 1
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.